空調・電設資材 :「色評価用」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色イエロー
質量(g)72
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
グローブ種別樹脂乳白
最大光度(cd)335
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量(g)72
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
定格入力電流(A)0.1
電源周波数(Hz)50/60共用
最大光度(cd)335
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)器具光束:450
配光角度(°)100
光色昼白色
省エネ基準達成率(%)120
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
光束(Lm)450
配光角度(°)120
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色電球色
光束(Lm)1700
配光角度(°)160
グリーン購入法適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
全長(mm)40
質量(g)72
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)75
消費電力(W)4.0(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
本体樹脂
定格消費電力(W)4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)580
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)580
配光角度(°)100
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
消費電力(W)5.8
定格電圧(V)100
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
入力電流(mA)100
光束(Lm)850(光束維持率70%)
配光角度(°)100
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
全長(mm)40
色乳白
材質(本体)樹脂
質量(g)74
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.8(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
外径(Φmm)75
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
発光色電球色
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)
入力電流(mA)100(100V)
配光角度(°)40
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
消費電力(W)8.9(100V)
定格電圧100V
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:83
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)
入力電流(mA)145(100V)
光束(Lm)1200
配光角度(°)160
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
消費電力(W)6.7(100V)
定格電圧100V
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:93
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4(100V)
入力電流(mA)101(100V)
光束(Lm)700
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
消費電力(W)8.9
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.094
光束(Lm)1080
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
光束(Lm)710
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9.2
仕様電源ユニット・照度センサー内蔵
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
質量(kg)0.65
色本体:マイルドホワイト、グローブ:透明
使用温度範囲(℃)-20~35
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.3
塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装
入力電流(A)0.096
光束(Lm)器具:1080
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
質量(kg)0.2
タイプ広角
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)35
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%)
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
調光方式PWM
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
寸法(Φmm)埋め込み:150
定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V)
相関色温度(K)3500
定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)器具:178
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V)
入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V)
光束(Lm)550
光色温白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質樹脂
全長(mm)40
質量(g)72
消費電力(W)4.0(100V)
定格電圧100V
口金GX53-1
定格消費電力(W)4
相関色温度(K)3500
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
周波数50/60Hz
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)540
外径(mm)75
配光角度(°)100
光色温白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)(器具)178
エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V)
光束(Lm)(器具)690
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%)
幅(mm)【器具】Φ150
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)Ra83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)600
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
幅(mm)器具:59
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:59
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
質量(kg)0.2
タイプ広角
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3000
グリーン購入法適合
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
幅(mm)器具:214
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
埋め込み寸法(mm)W:190
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:103
質量(kg)8
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
消費電力(W)14
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.8
光束(Lm)1930
配光角度(°)広角
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス
質量(kg)0.92
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
幅(Φmm)器具:154
認定番号型式2:LCLE-010
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
入力電流(mA)58
光束(Lm)410
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
消費電力(W)6.7(100V)
定格電圧100V
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:93
エネルギー消費効率(Lm/W)114.9(100V)
入力電流(mA)101(100V)
光束(Lm)770
配光角度(°)100
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)110
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)
入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)
光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
幅(mm)【器具】110
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V)
入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)
光束(Lm)600
埋め込み寸法(mm)100
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
幅(mm)【器具】Φ110
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
色温度3500K
定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)
寿命40,000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)
入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)
光束(Lm)720
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色温白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
色温度(K)2700
幅(Φmm)器具:178
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)
光束(Lm)510
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。