空調・電設資材 :「角度 調整 台」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックTENQOO埋込40形黒板灯
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:244 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)6.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 角度(°)遮光:45 角度調整範囲35°、30°、25° グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:123 質量(kg)3 区分直付 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41401-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HGP×1 保護等級IP20 角度調整範囲35°、30°、25° 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、1116(242V) 光束(Lm)4650 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形黒板灯調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:123 質量(kg)3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 角度調整範囲35°、30°、25° グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形黒板灯
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 角度調整範囲35°、30°、25° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります