高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック
質量(kg)0.8
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V)
構成部品【1】1【2】1
距離【照射面】0.1
演色指数(Ra)Ra83
カテゴリーベースダウンライト
遮光(°)15
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
電源ユニット内蔵(本体横出し)
色ピュアホワイト
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
配光角度(°)30°
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度40°
入力電流(mA)190(100V)
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
首振角度(°)25
遮光度40°
入力電流(mA)190(100V)
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
回転角度(°)100
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)Φ169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
保護等級IP20
配光タイプ広角
遮光度30°
配光角度(°)75
周波数(Hz)50/60
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
周波数(Hz)50/60
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。