本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。
しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100V
仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式プラグ式
負荷電流(A)6A
動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
1台
¥599
税込¥659
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)1
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上
電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質(反射板)高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
全長(mm)1245
材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2
質量(kg)1.3
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
防水性防湿・防雨形
演色指数(Ra)83
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。