空調・電設資材 :「電灯」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命40000時間 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m)(最低)0.1 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 光源色電球色 従来光源白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 シルバー 消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 開閉寿命(回)4000以上 適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A)8 動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力8A・100V AC
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

電球の種類LED タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックポーチ灯
エコ商品
仕様白熱灯器具60Wクラス 定格電圧(V)AC100 保護等級(IP)23 ランプ別売 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

照射方向を変えることができるスポットライト。 高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。 器具周囲から200mm以上離して取付。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可 光源LED(電球色) 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックダイニングペンダント
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
演色指数(Ra)83 照射距離(m)(最低)0.1
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックペンダント
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。 LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。 ライティングレール及び関連部品、別売。 別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 有効長(m)(コード)0.4~1.1 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 仕様SL端子台付 質量(kg)0.3 タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25 タイプ白熱灯器具60Wクラス 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。 連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。 センサー器具への送りは出来ません。 必ず壁スイッチをお使いください。 検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具40Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで 材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具100Wクラス 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(振幅)45度 演色指数(Ra)83
1台
6,998 税込7,698
欠品中

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング