空調・電設資材 :「3W LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)器具光束:450
配光角度(°)100
光色昼白色
省エネ基準達成率(%)120
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100
全長(mm)66
外径(Φmm)50
口金E11
色(本体)白
平均演色評価数(Ra)92
定格寿命(時間)40000
周波数(Hz)50/60
保証期間5年
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:324
埋め込み寸法(mm)W:300
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:324
埋め込み寸法(mm)W:300
質量(kg)3.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:214
埋め込み寸法(mm)W:190
質量(kg)2.9
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:214
埋め込み寸法(mm)W:190
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:174
区分埋込
消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)
埋め込み寸法(mm)W:150
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:174
埋め込み寸法(mm)W:150
質量(kg)2.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。