周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。
連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。
センサー器具への送りは出来ません。
必ず壁スイッチをお使いください。
検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.9
タイプ白熱灯器具40Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.6
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□450
質量(kg)4.6
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分埋込
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□540
質量(kg)5.9
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分直付埋込兼用
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白
寸法(幅W×高さH)(mm)570×570
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□450
質量(kg)4.3
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分埋込
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□540
質量(kg)5.5
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP00
区分直付埋込兼用
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)570×570
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。