照明器具 (133) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: 東芝ライテックすべて解除
LED非常灯専用形電源別置直付形 東芝ライテック 6日以内出荷
仕様 非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯 材質 取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス 質量(kg) 0.92 区分 直付 タイプ 水平天井取付専用 消費電力(W) 15.7(AC100V)、15.8(DC100V) 相関色温度(K) 5000 平均演色評価数(Ra) 70 電源電圧(V) AC100/DC100 幅(Φmm) 器具:154 認定番号 型式2:LCLE-010 光色 昼白色 調光方式 調光不可 適合周波数 50/60Hz
LED非常灯 東芝ライテック 当日出荷 から 7日以内出荷
調光方式 調光不可 光色 昼白色 相関色温度(K) 5000 平均演色評価数(Ra) 70 タイプ 水平天井取付専用 適合周波数 50/60Hz
20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック 9日以内出荷
仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm) 器具:114 材質/仕上 本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能 照度センサー 入力電流(mA) 172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色 昼白色 調光方式 調光不可 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 定格光束(Lm) 2450 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック 当日出荷
仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm) 器具:114 材質/仕上 本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能 照度センサー 入力電流(mA) 172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色 昼白色 調光方式 調光不可 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 定格光束(Lm) 2450 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック (1件のレビュー) 当日出荷
消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.6 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.07 光束(Lm) 710 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック (1件のレビュー) 当日出荷
消費電力(W) 8.9 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 121.3 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.094 光束(Lm) 1080 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテック 11日以内出荷
定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g) 1 保護等級 IP23防湿 色温度(K) 5000 推奨ランプ LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
LED一体形 足元灯 東芝ライテック (1件のレビュー) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様 口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm) 120 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED 一体形 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
LED電球(指定ランプ) 門柱灯 東芝ライテック 8日以内出荷
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様 SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用 材質 アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 225 径(Φmm) 205 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 64.2 光源寿命 40000時間 LED ランプ別売 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯 東芝ライテック 5日以内出荷 から 8日以内出荷
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命 40000時間 LED ランプ別売 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
LEDユニットフラット形 ポーチ灯 東芝ライテック 5日以内出荷 から 8日以内出荷
色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 LED ランプ別売 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯 東芝ライテック 8日以内出荷
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
必ず壁スイッチをお使いください。
光源寿命 40000時間 LED ランプ別売 適合ランプ LED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック (4件のレビュー) 当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途 公衆浴場使用可 電球の種類 LED 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg) 1.1 直径(Φmm) 312 高さ(mm) 107 タイプ 蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 80.9 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否 否
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック (6件のレビュー) 当日出荷 から 26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
直管形LEDランプ シーリングライト 東芝ライテック 7日以内出荷 から 8日以内出荷
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
ペンダント 東芝ライテック 6日以内出荷
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。
LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。
ライティングレール及び関連部品、別売。
別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ 白熱灯器具60Wクラス、下面開放 有効長(m) (コード)0.4~1.1 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
吹き抜けペンダント 東芝ライテック 7日以内出荷
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様 引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可 タイプ 下面開放 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 東芝ライテック 6日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途 屋外、屋内 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 仕様 JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 色 シルバー 消費電流(mA) 約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 開閉寿命(回) 4000以上 適合負荷 LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A) 8 動作照度 点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力 8A・100V AC
直管ランプシステム逆富士1灯 東芝ライテック 8日以内出荷
定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.2 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック 当日出荷
定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
直管ランプシステム笠付1灯 東芝ライテック 7日以内出荷
定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.2 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック 当日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形 東芝ライテック 当日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形 東芝ライテック 当日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
直付HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック 29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります