空調・電設資材 :「sl端子台」の検索結果

関連キーワード
190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命40000時間 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m)(最低)0.1 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 光源色電球色 従来光源白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.4 直径(Φmm)180 奥行(mm)168 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用 質量(kg)0.9 直径(Φmm)275 高さ(mm)138 奥行(mm)138 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電池内蔵誘導灯
仕様両面 材質樹脂 品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C 等級C 定格電圧(V)100 仕上白 マンセル値 N9.0 バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台 認定番号型式認定番号:1AS221-3173 リモコンFRC-1833T(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き
エコ商品
定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm)1227 質量(kg)1.5 高さ(mm)53 奥行(mm)74 光源LED(昼白色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.5 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

色温度(K)2700 光源色電球色 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテック床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質鋼板/ホワイト 幅(mm)260 質量(kg)0.6 高さ(mm)55 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,198 税込4,618
11日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W220
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:244 区分埋込 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 埋め込み寸法(mm)W:220 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70プル
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)70 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
ユニット交換形DL一般形白色Φ100
グリーン購入法適合
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 カテゴリーベースダウンライト
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用 材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白 質量(kg)1.2 高さ(mm)225 径(Φmm)205 光源LED(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平均演色評価数(Ra)83 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可 幅(mm)115 質量(kg)1.1 高さ(mm)160 奥行(mm)127 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.9 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

演色指数(Ra)80 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。 必ず壁スイッチをお使いください。
光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります