絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,948)
  • 三菱電機(2,643)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,950)
  • コイズミ(小泉成器)(1,407)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,385)
  • 東芝ライテック(1,357)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(761)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(546)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
ライティングレール用プラグ TRUSCOライティングレール用プラグTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100
エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップTRUSCO(10件のレビュー)
249税込274
1セット(3個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
モーターフィルター TRUSCOモーターフィルターTRUSCO
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(薄手)TRUSCO
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
フィンストレーナ 6サイズ TRUSCOフィンストレーナ 6サイズTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具ねじ込みT字脚TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
エアコン室外機用カバー TRUSCOエアコン室外機用カバーTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
カットフィルター(抗菌タイプ) TRUSCOカットフィルター(抗菌タイプ)TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
紙枠エアプレフィルター TRUSCO紙枠エアプレフィルターTRUSCO
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
非粘着テープ TRUSCO非粘着テープTRUSCO
319税込351
1巻
当日出荷
※配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。幅(mm)50厚さ(mm)0.12アイボリー長さ(m)18
ホッチキス仕様フック TRUSCOホッチキス仕様フックTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCOホッチキス仕様フック用ボックスTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途小物類の収納として。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)トラスコ品番253-0592材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート奥行(mm)68.5使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材