絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18,302)
  • 三菱電機(9,945)
  • ネグロス電工(1,967)
  • ODELIC(オーデリック)(1,830)
  • 東芝ライテック(1,377)
  • コイズミ照明(1,348)
  • イチネンTASCO(1,321)
  • オーム電機(1,060)
  • 岩崎電気(1,048)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • DAIKO(大光電機)(933)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(831)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(598)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(536)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCO

    エアコン排水ホース用防虫キャップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    249税込274
    1セット(3個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
    用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • ライティングレール用プラグ TRUSCO

    ライティングレール用プラグ

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
    材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100耐荷重3kgf
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCO

    アルミLEDライト(ペンタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
    仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップシルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCO

    アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    仕様防滴仕様付属品ペンクリップ質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • フィンストレーナ 6サイズ TRUSCO

    フィンストレーナ 6サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
    用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
  • 充電式LEDハンディーライト TRUSCO

    充電式LEDハンディーライト

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
    付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
  • エアコン室外機用カバー TRUSCO

    エアコン室外機用カバー

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1灯ブラックライト TRUSCO

    1灯ブラックライト

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。 探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
    用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。トラスコ品番207-2486全長(mm)124質量(g)33電源単4形乾電池(2個)別売紫外線波長(nm)395外径(mm)17アズワン品番64-8424-34LED使用数(個)1
  • 蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5透明
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • 充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ TRUSCO

    充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
    用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
  • マグネット付電気スタンド TRUSCO

    マグネット付電気スタンド

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
    質量(kg)1.4全高(mm)473吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下口金E26電源(V)AC100コード長さ(m)2トラスコ品番219-8533
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(薄手)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • LEDハンドランプ TRUSCO

    LEDハンドランプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
    用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0049電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5クリップあり口幅(mm)樹脂クリップ:25~45使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20Wエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム長さ(mm)558厚さ(mm)0.5質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形外径(mm)35電球の種類蛍光灯
  • モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具ねじ込みT字脚

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
    用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
  • 三脚スタンド TRUSCO

    三脚スタンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
    トラスコ品番233-0750適合機種バイスタイプ投光器材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)質量(g)4200寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)耐荷重(kg)10
  • ガードフック付ハンドランプ TRUSCO

    ガードフック付ハンドランプ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
    電球の種類耐震球電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)0.3フックあり使用場所屋内
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
    材質本体:プラスチック質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間全光束(Lm)30タイプ防滴トラスコ品番374-5988電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • LEDハンドランプ TRUSCO

    LEDハンドランプ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
    用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5スイッチあり口金E26コード長さ(m)5使用場所屋内明るさ(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フレキシブルライト TRUSCO

    フレキシブルライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
    用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい全光束(Lm)約77電球の種類LED材質鉄、真鍮スイッチスライド方式(傘の横に位置)電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
  • 投光器用ガード TRUSCO

    投光器用ガード

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • LED投光器用 20W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 20W LED球

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RTL-205用の交換球です。
    消費電力(W)20電球の種類LED全光束(Lm)1800トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110口金E26消費電力20W色温度6500Kエコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172電球の種類蛍光灯
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
    材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30保護等級IPX4トラスコ品番374-5996電源タイプ乾電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式アルミLEDライト TRUSCO

    充電式アルミLEDライト

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
    付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)トラスコ品番555-3987材質本体:アルミ、充電台:樹脂幅(mm)42全長(mm)176高さ(mm)172電源3.6V専用充電電池(1個)付属保護等級IPX4充電時間(時間)10充電可能回数500回外径(mm)43明るさ(Lm)150~750電球の種類LED点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト TRUSCO

    LEDスポットライト

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
    電源単2形乾電池(3個)別売特殊用途防浸全長(mm)146材質ポリマー樹脂付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787質量(g)554外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応 TRUSCO

    投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
    トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材