絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(3,755)
  • 未来工業(1,277)
  • ネグロス電工(978)
  • 三菱電機(810)
  • イチネンTASCO(706)
  • ODELIC(オーデリック)(526)
  • 三桂製作所(518)
  • コイズミ(小泉成器)(492)
  • エスコ(479)
  • ENDO(遠藤照明)(425)
  • カナフジ電工(411)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(410)
  • DAIKO(大光電機)(365)
  • 東芝ライテック(343)
  • ネオフレックス(241)
  • 東芝キヤリア(213)
  • RS PRO(171)
  • 電成興業(150)
  • 日動電工(140)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80
LED照明 モジュール ユーボンLED照明 モジュールユーボン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー各種盤内照明として組立ラインのタスク照明に各種機械装置の照明に
質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000
クロヌノ ユーボンクロヌノユーボン
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
同軸ケーブル ユーボン同軸ケーブルユーボン
4,980税込5,478
1巻(20m)
3日以内出荷
同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)
素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材