空調・電設資材 :「LED 青色」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスLEDに無接点で給電! 本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。 電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。 組み立て不要、電飾などに最適です! 特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-71
1個
749 税込824
8日以内出荷

配線いらずでLEDが光る!本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED給電ユニット(別売)のコイル部に本製品を近づけるだけで簡単にLEDが発光します。手軽にLEDを発光するため、プラモデルやおもちゃへの組み込みなど、アイデア次第で様々な電飾に活用できます。
1組(5個)
549 税込604
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります