空調・電設資材 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに! 外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所 消費電力(W)(100V)83、(200V)82 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)3 直径(Φmm)233 高さ(mm)236 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42 入力電圧(V)90~305 光源LED80W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)3450 使用環境温度(℃)-10~40 光束(Lm)8900 LED寿命(時間)50000 ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

消費電力(W)100V:137/200V:140 トラスコ品番162-3629 幅(mm)286 質量(kg)4.5 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)17300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)3.78
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:79/200V:80 トラスコ品番162-3631 幅(mm)286 質量(kg)4.3 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)10700 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)2.16
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

日動工業LEDベースライト40形 反射笠型
エコ商品、RoHS
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.9 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
21,980 税込24,178
欠品中

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.2 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.1 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
欠品中

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5 タイプトラフ型 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業防雨型LEDベースライト20形
エコ商品、RoHS
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~264 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9 タイプ反射笠型 定格電圧(V)AC100/200兼用 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDベースライト40形 トラフ型
エコ商品、RoHS
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.5 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.1 タイプ逆富士型スリム 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.2 タイプ逆富士型ワイド 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗 消費電力(W)(100V)53、(200V)52 付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27 電線長さ(m)0.5(切放し) 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6 使用場所屋外型・業務用 アズワン品番64-5061-15 入力電圧範囲(V)90~264 光色昼白色 ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)7210 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日動工業フリーズディスク
RoHS
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(100V)4.5 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267 使用環境温度(℃)-60~20 入力電圧範囲(V)AC85~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し) 定格光束(Lm)16500
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業スクエアライト200W
エコ商品、RoHS
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型 付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.4 タイプ業務用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。 定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A 定格消費電力(W)100V:197、200V:192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363 発光色昼白色 保護等級IP65 機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:18330 ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150 使用環境温度(℃)-25~40 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5 設置場所屋外型 LED寿命(時間)50000時間 Ra84 入力電圧範囲(V)90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電線3m 定格光束(Lm)26700 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

日動工業エースディスク500W
エコ商品
水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。 付属品M10×25キャップボルトナットセット×2 適合相当水銀灯(W形):1000 幅(mm)470 奥行(mm)470 電源(V)100/200 消費電力(W)492(100V)/476(200V) コード長さ(m)0.3 保護等級IP65 外径(mm)470 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90~264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります