空調・電設資材 :「中弱電界」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13~17 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。 高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
受信チャンネル(ch)UHF13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別共同受信用 質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600 適合地域中電界・弱電界 適合マスト径(Φmm)32~60.5 素子数20 前後比(dB)16~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.6~13.5 受風面積(m2)0.13 インピーダンス(Ω)75(F形) 半値幅(度)±26.5~±12.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング