ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。
背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。
本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。
取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。
材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製
取付幅(mm)最大110
最大挟み幅(mm)85
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。