絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(58)
- Panasonic(パナソニック)(433)
- 未来工業(385)
- オーム電機(314)
- イチネンTASCO(198)
- ELPA(192)
- ネグロス電工(160)
- JEFCOM(ジェフコム)(115)
- 三菱電機(100)
- 因幡電工(95)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(89)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- GENTOS(52)
- マスプロ電工(50)
- DXアンテナ(49)
- 日動電工(40)
- HotaluX(ホタルクス)(40)
- JAPPY(37)
- コイズミ照明(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(6)

小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から4日以内出荷コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ランプNo.293E LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用電圧(V)100本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1台当日出荷から90日以内出荷住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです仕様開放部:上下部種別器具:LED一体型幅(mm)135寸法(mm)出:80質量(kg)0.5高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)373調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料