東芝ライテック
LEDダウンライト
質量(kg)
0.3 kg
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.4(100V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
保護等級:IP43
幅(Φmm)
器具/150
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.9(100V)
光源寿命
40,000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
75(100V)
光束(Lm)
器具/620
埋め込み寸法(mm)
Φ125
光色
昼白色
調光方式
調光不可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04917268
LEDD87151N(W)-LS1
¥
6,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください