一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可
長さ(mm)2000
幅(mm)39
質量(kg)2.4
色オフホワイト
取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ
皮相電力(VA)取付可能:600まで
総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。