曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)264、(配線長含む)464
幅(mm)29
質量(kg)0.04
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)2
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)100
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)864、(配線長含む)1064
幅(mm)29
質量(kg)0.1
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)6.8
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)51.4
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1464、(配線長含む)1664
幅(mm)29
質量(kg)0.16
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)600
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1224、(配線長含む)1424
幅(mm)29
質量(kg)0.14
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)9.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)500
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)144、(配線長含む)344
幅(mm)29
質量(kg)0.02
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)1
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命50000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)1
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)50
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)624、(配線長含む)824
幅(mm)29
質量(kg)0.07
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)250
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。