プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可
材質グローブ:ステンドグラス(模様入)
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.4
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
人感センサー切換型
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。