空調・電設資材 :「取付用ポール」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ポール用取付バンド
エコ商品
再生紙使用マーク適合
1個(2本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
仕様器具設置間隔:クラスB・B+ 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)マイナス20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)14.1 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.5 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)15 入力電流(A)0.15 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型 幅(mm)120 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂 タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 設置方式器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)10 入力電流(A)0.091 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1290 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED防犯灯
仕様器具設置間隔:クラスB・B+ 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)マイナス20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)14 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)14 入力電流(A)0.14 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型 幅(mm)120 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂 タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 設置方式器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)10 入力電流(A)0.092 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1290 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります