プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠
セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)□153
質量(kg)0.5
取付方式グローブ:引掛式
奥行(mm)82
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
重なり合う和紙片からこぼれるやわらかな陰影。繊細な和の風情を感じさせるモダンなあかりです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:和紙貼り・アクリルコーティング
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)221
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1066~1866
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)450
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体)竹
仕様セード:和紙
再生紙使用マーク適合
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和。和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体樹脂
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します
斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠
印された落款は上質な美濃和紙の証です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:美濃和紙
幅(mm)□560
質量(kg)1.9
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)220
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)394~794
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン八角形
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
幅(mm)□300
質量(kg)1.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)1018
電圧(V)100
消費電力(W)22
全高(mm)1910-3110
ランプ高演色LED
コード調整器付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情。竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引掛シーリング
材質(本体)樹脂ヒゴ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情。竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)0.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)194
材質(本体)樹脂ヒゴ
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)482-882
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)217
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)672
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(和紙模様入)
幅(mm)475
高さ(mm)101
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
仕様調光器不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)475
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□120
質量(kg)0.5
色エボニーブラウン色
取付引掛シーリング
高さ(mm)187
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)552~1352
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)599
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)475
幅(mm)475
カバーアクリル(和紙模様入)
質量(kg)1.9
高さ(mm)101
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
LED寿命(時間)40000
仕様調光器不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□120
質量(kg)0.5
色エボニーブラウン色
取付引掛シーリング
高さ(mm)187
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)552~1352
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□150
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)406
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□536
質量(kg)3.9
取付クイックA
高さ(mm)111
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:プッシュ式
材質(カバー)アクリル(和紙貼り)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)999~1799
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□536
質量(kg)3.9
取付クイックA
高さ(mm)111
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:プッシュ式
材質(カバー)アクリル(和紙貼り)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)140
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
全高(mm)304~704
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□150
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)999~1799
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1425
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:美濃和紙
幅(mm)□560
質量(kg)1.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
適用畳数~8畳
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)140
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)304~704
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
幅(mm)Φ540
質量(kg)1.8
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)114
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
グリーン購入法適合
調光の可否不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂
質量(kg)0.5
高さ(mm)400
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
幅(Φmm)170
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調
電圧(V)100
全高(mm)357~757
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
和室向けペンダントライト。
仕様調光器の使用不可
取付方式引掛シーリング
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)300
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1105-1905
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)300
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり
種別器具:直管形LED14W×2(G13)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)3.2
高さ(mm)1370
電圧(V)100
消費電力(W)28
全高(mm)1700~3000
ランプ高演色LED
幅(Φmm)140
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)29
明るさFL40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)525
電圧(V)100
消費電力(W)22
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1330-2130
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)525
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム白木
カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
プレーンなセードの一辺に大胆に杉柾を配した遊び心のある意匠
和洋問わずモダンでナチュラルな空間に、存在感を放ちながら調和します
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)□610
質量(kg)4.8
取付クイックA、傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)118
取付方式グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
和の建具を思わせる端正な格子意匠
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)185
材質(本体)桐(オイルステイン)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)353~753
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン六角形縦格子
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質檜、ポリエステル強化和紙
取付方式クイックD
消費電力(W)6
全光束(Lm)443
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり。進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別和照明・シーリングライト
材質セード:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)Φ698
質量(kg)4.5
取付本体取付:クイックA
高さ(mm)116
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光100-1%・調色
枠白木枠
調光の可否不可
材質(パネル)下面パネル:アクリル(和紙貼り)
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)□140
寸法(mm)出:100
質量(kg)0.3
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
幅(mm)Φ590
質量(kg)0.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)230
全高(mm)1045~1845
定格消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
デザイン淀江傘
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。