空調・電設資材 :「拡散レンズ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:別売
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)408
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
全高(mm)1717~2517
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)415
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
全高(mm)1724~2524
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)172
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)172
質量(kg)1
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。