波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)525
電圧(V)100
消費電力(W)22
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1330-2130
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)525
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)450
電圧(V)100
消費電力(W)11
全高(mm)1255-2055
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)450
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消
全高(mm)1405~2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)600
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)74
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~12
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)33
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1405~2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)600
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)56
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~8
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)300
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1105-1905
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)300
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
幅(mm)□300
質量(kg)1.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)1018
電圧(V)100
消費電力(W)22
全高(mm)1910-3110
ランプ高演色LED
コード調整器付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:102
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:102
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)160
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)356
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
全高(mm)899~1699
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)11
全高(mm)899~1699
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1060
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体)竹
仕様セード:和紙
再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。