FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
DC MOTOR FAN 4枚羽根。DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質樹脂(白色)
色白
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(白色)
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根)
幅(mm)Φ1200
機能リズム回転・風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル
幅(mm)Φ1224
質量(kg)4.8
取付パイプ吊り
高さ(mm)302
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン
取付パイプ吊り
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別シーリングファン スチールファン
取付パイプ吊り
高さ(mm)320
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調色の可否×
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調。古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質鋼(オフブラック色)
取付パイプ吊り
高さ(mm)346
備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能風向切替
材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色サテンゴールド
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
起動形式位相制御
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色マットブラック
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可
質量(kg)6.1
取付直付専用/簡易取付A
高さ(mm)150
種類器具:LED一体型
消費電力(W)40
適合場所屋内
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)660
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)41
リモコン付
昇降方式電動昇降装置:対応型
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)4225
調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)
適用畳数~8畳
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色マットブラック
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
起動形式位相制御
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色サテンゴールド
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.2
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
クリアパーツの多面体を通る光は多方向に分かれ、キラキラと発光。まるで浮遊する小さな光の集合体のように、空間を華やかに演出します
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
材質セード:アクリル(透明)
長さ(mm)1204
幅(mm)160
質量(kg)2.3
色オフホワイト
高さ(mm)75
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)613~1613
ランプ高演色LED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFLR40W
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1840
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
高さ(mm)554
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
電圧(V)100
全高(mm)695~2054
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ
幅(mm)Φ1050
質量(kg)6
高さ(mm)248
備考電動昇降装置対応型
定格消費電力(W)33.6
平均演色評価数(Ra)94
機能風向切替
色温度(K)2700/5000
ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)57(100V)
リモコン付属
入数1台
光色電球色/昼白色
調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)
施工内容簡易結線型
定格光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)
適用畳数~10畳
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。