空調・電設資材 :「木工 細工」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様調光器:不可 幅(mm)300 寸法(mm)出:135 質量(kg)0.5 高さ(mm)145 材質(本体)木材 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造上部開放 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様調光器:不可 幅(mm)300 寸法(mm)出:135 質量(kg)0.5 高さ(mm)145 材質(本体)木材 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造上部開放 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)317 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります