照明器具 (5) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。水平な木目と等間隔にある節跡が美しい竹枠の意匠。自然な素材感が和洋問わず空間に馴染みます。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 99 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 翌々日出荷
異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
仕様 調光器:不可 種別 コード収納フレンジ付 電圧(V) 100 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 翌々日出荷
異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
仕様 調光器:不可 種別 コード収納フレンジ付 電圧(V) 100 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 連続調光100-5・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
取付 引掛シーリング 電圧(V) 100 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°) 50迄/パーツ付き
傾斜天井用LEDダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
コーンに施されたナチュラルな木目が木質系の天井に溶け込み、存在感を抑えるダウンライト
埋込穴(Φmm) 100 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 枠 アルミダイカスト カバー アクリル(乳白) 反射板 樹脂(白色) 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.5 調光方式 位相制御 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 10~32 定格寿命(時間) 50000 LED LED一体型 調光率(%) 1~100 調光の可否 可 再生紙使用マーク 適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります 和風照明 コイズミ 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~