肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)鋼
電圧(V)100
構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応
埋め込み深さ(mm)50
幅(Φmm)122
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)50
取付可能天井厚(mm)5~25
上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.3
取付クイックA
高さ(mm)129
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)636
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
リモコン付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)5880
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)鋼
電圧(V)100
構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応
色温度(K)2700~6500
埋め込み深さ(mm)50
幅(Φmm)122
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)連続調光100-5・調色
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)50
取付可能天井厚(mm)5~25
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可
材質下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□350
質量(kg)2.2
高さ(mm)190
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1160
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)300
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.5
高さ(mm)145
材質(本体)木材
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造上部開放
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)300
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.5
高さ(mm)145
材質(本体)木材
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)317
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型
材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色チェリー色
取付直付専用
高さ(mm)240
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
全高(mm)900~1400
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)379
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
井桁に組んだ木枠の素朴な意匠。店舗などの和空間を引き立てるあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
井桁に組んだ木枠の素朴な意匠。店舗などの和空間を引き立てるあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。
仕様調光器:不可
材質飾:樹脂(クローム色)
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)110
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)679
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
材質(枠)木材(エボニーブラウン色)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
リモコン付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)5900
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。
仕様調光器:不可
材質飾:樹脂(クローム色)
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)110
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)679
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
材質(枠)木材(エボニーブラウン色)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)5900
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色
消費電力(W)8.4
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)9(100V)
仕様調光器不可
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.3
取付クイックA
高さ(mm)129
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)636
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)5880
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型
材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色チェリー色
取付レール取付専用
高さ(mm)240
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
全高(mm)818~1418
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)388
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型
材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色チェリー色
取付レール取付専用
高さ(mm)240
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
全高(mm)818~1418
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)379
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)□140
寸法(mm)出:100
質量(kg)0.3
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)33.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)210
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
種別器具:LED一体型
幅(mm)□600
質量(kg)3.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)180
材質(本体)白木
電圧(V)100
全高(mm)572~742
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型
材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色チェリー色
取付直付専用
高さ(mm)240
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
全高(mm)900~1400
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)388
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム白木
カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2
材質鋼
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
構造高気密SB/浅型
首振角度(°)30(回転:180)
埋め込み深さ(mm)74
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
傾斜天井配光角度(°)0~30°
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)1.2
色マットブラック色
取付レール取付専用
高さ(mm)220
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)1.2
色マットブラック色
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)□140
寸法(mm)出:100
質量(kg)0.3
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
白木が映える端正」な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。職人の丁寧な仕事で仕上げる端正な面取り。
仕様調光器:不可
材質下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□409
質量(kg)2
取付簡易取付A
高さ(mm)137
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1080
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム白木
カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり。進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別和照明・シーリングライト
材質セード:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)Φ698
質量(kg)4.5
取付本体取付:クイックA
高さ(mm)116
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光100-1%・調色
枠白木枠
調光の可否不可
材質(パネル)下面パネル:アクリル(和紙貼り)
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)100
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)582
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)577
幅(mm)577
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)151
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)577
幅(mm)577
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)151
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□120
質量(kg)0.5
色エボニーブラウン色
取付引掛シーリング
高さ(mm)187
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)552~1352
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。