空調・電設資材 :「白木材」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.9
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5310
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)42
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
皮相電力(VA)43(100V)
光束(Lm)4690
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)36
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.2
皮相電力(VA)37(100V)
光束(Lm)4040
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~8
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル
幅(mm)Φ1224
質量(kg)4.8
取付パイプ吊り
高さ(mm)302
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)27
スイッチ全灯→3灯→消
全光束(Lm)2330
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
適用畳数~6畳
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様調光器:不可
取付クイックA
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
仕様調光器:不可
取付クイックA
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式簡易結線型
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
調光の可否可 連続調光100-5%
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ
幅(mm)Φ1050
質量(kg)6
高さ(mm)248
備考電動昇降装置対応型
定格消費電力(W)33.6
平均演色評価数(Ra)94
機能風向切替
色温度(K)2700/5000
ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)57(100V)
リモコン付属
入数1台
光色電球色/昼白色
調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)
施工内容簡易結線型
定格光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)
適用畳数~10畳
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)105
寸法(mm)出:151
質量(kg)0.9
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)172
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向上・下可能
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)105
寸法(mm)出:151
質量(kg)0.9
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)172
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.7
光源寿命40000時間
取付方向上・下可能
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)737
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調。古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質鋼(オフブラック色)
取付パイプ吊り
高さ(mm)346
備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能風向切替
材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
材質木材(ウオールナット色古味)、アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
材質木材(グレイッシュホワイト色古味)、アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。