空調・電設資材 :「端子台」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台
材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)
取付軒下専用
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)94
LED交換不可
材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.4
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)94
LED交換不可
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台
材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)
取付軒下専用
備考センサー機能連動可能
定格電圧(V)100
構造防雨型
センサー人感センサー ON-OFF型
平均演色評価数(Ra)94
LED交換不可
仕様【調光器】不可
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ260
質量(kg)3.5
取付【グローブ】ねじ込式
高さ(mm)90
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(オフホワイト)
光源高演色LED
取付場所壁・天井面兼用
色温度(K)5000
ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.2
光源寿命40000時間
明るさFCL20W相当
ガラス色乳白・透明
電源容量(VA)10
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)576
LED交換可
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光
付属品送り用端子台付
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式
高さ(mm)100
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)13.2
平均演色評価数(Ra)94
光源高演色LED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW
光色温白色
明るさFCL30W相当
電源容量(VA)15
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
仕様【調光器】不可
付属品送り用端子台付
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
平均演色評価数(Ra)94
光源高演色LED
ランプ寿命40000時間
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
仕様【調光器】不可
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ260
質量(kg)3.5
取付【グローブ】ねじ込式
高さ(mm)90
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(オフホワイト)
光源高演色LED
取付場所壁・天井面兼用
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000時間
明るさFCL20W相当
ガラス色乳白・透明
電源容量(VA)10
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)518
LED交換可
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。