仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)641
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)16
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)950
取付面位置水平天井取付専用
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。
LED電球搭載型ダウンライト。
長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。
ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
構造防雨型
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
質量(kg)0.8
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト
まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(マットシルバー)
幅(mm)Φ160
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)83
埋め込み深さ(mm)171
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
配光角度(°)46
明るさC4000:CDM-T70Wクラス
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)175
取付可能天井厚(mm)5~25
用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です
長さ(mm)216
幅(mm)65
質量(kg)0.5
高さ(mm)44
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)30
皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)
明るさCDM-T70W相当
調光の可否不可
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
取付方式クローブ:ねじ込式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付、軒下取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
質量(kg)0.2
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)57
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
埋込穴(Φmm)50
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)
質量(kg)0.2
配光角度(°)32
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
種別ユニバーサルダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)100
角度(°)首振:45、回転:360
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)86
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)9(100V)
入数1台
調光方式連続調光100-1%・位相制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
材質ディフューザー:ポリカーボネート
質量(kg)0.2
構造防雨型
ランプの種類LED
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ332
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.8
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)300
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプミディアム配光
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ332
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.8
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)300
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ282
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.6
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)250
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)220
質量(kg)1.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ
仕様調光器不可
カバー樹脂(透明)
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ
タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1)
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板鏡面
再生紙使用マーク適合
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。LED電球フラット形ダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(ケシ)
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ282
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.6
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)250
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。