LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト
材質アルミ
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)80
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト
材質アルミ
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)80
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)623、(配線長含む)823
幅(mm)25
質量(kg)0.07
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)263、(配線長含む)463
幅(mm)25
質量(kg)0.03
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)2
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)190
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)863、(配線長含む)1063
幅(mm)25
質量(kg)0.09
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)6.8
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)680
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1223、(配線長含む)1423
幅(mm)25
質量(kg)0.13
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)9.6
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)970
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1463、(配線長含む)1663
幅(mm)25
質量(kg)0.15
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1160
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)144、(配線長含む)344
幅(mm)29
質量(kg)0.02
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)1
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命50000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)1
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)50
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)624、(配線長含む)824
幅(mm)29
質量(kg)0.07
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)250
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)264、(配線長含む)464
幅(mm)29
質量(kg)0.04
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)2
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)100
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)864、(配線長含む)1064
幅(mm)29
質量(kg)0.1
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)6.8
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)51.4
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1464、(配線長含む)1664
幅(mm)29
質量(kg)0.16
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)600
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1224、(配線長含む)1424
幅(mm)29
質量(kg)0.14
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)9.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)500
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。