空調・電設資材 :「面取器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)小型シーリングライト
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。別売調光器:LC211
定格消費電力(W)8.3 全光束(Lm)520 対応(傾斜天井)90度まで 機能調光有り(別売調光器:LC211使用時) 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調色の可否有り
1個
5,998 税込6,598
欠品中

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質樹脂(白色・乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプ白熱灯器具60W相当 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白) 取付方式ねじ込み式 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)760 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型 質量(kg)1.6 高さ(mm)100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)90 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト LED多目的灯
エコ商品
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。 収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)90 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング