廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
再生紙使用マーク適合
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)0.6
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)300
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)
幅(mm)125
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.4
高さ(mm)125
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)154
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.3
高さ(mm)139
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
位置開放部:上部
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
材質(本体)ガラス(透明)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造密閉型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)372
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□128
質量(kg)0.6
色白
取付ねじ込式
高さ(mm)145
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
材質(本体)ガラス(透明)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造密閉型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)372
調光の可否不可
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)794~1394
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
消費電力(W)6.1
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可
長さ(mm)192
幅(mm)134
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)111
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)302
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
消費電力(W)6.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプワイド
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。古風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。白熱灯器具30W×5灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)21
全光束(Lm)1750
電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17)
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否可 連続調光100-5%
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックC
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト
ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1
材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
幅(mm)124
質量(kg)1.8
高さ(mm)294
材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ)
奥行(mm)192
構造防雨型
定格消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)110
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
幅(mm)138
寸法(mm)出:189
質量(kg)1.4
高さ(mm)272
材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)241
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質グローブ:アクリルシート(模様入)
質量(kg)2.2
色黒
材質(本体)アルミ鋳物
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造簡易防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
仕様調光器:別売
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
幅(mm)252
寸法(mm)出:340
質量(kg)2.1
高さ(mm)470
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)333
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)25(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質グローブ:アクリルシート(模様入)
寸法(mm)出:265
質量(kg)1.8
色黒
材質(本体)アルミ鋳物
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)140
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
高さ(mm)208
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)80
寸法(mm)出:122
質量(kg)0.5
高さ(mm)345
材質(本体)竹
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)140
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□125
質量(kg)0.5
取付ねじ込式
高さ(mm)140
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井面
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。