空調・電設資材 :「EDL」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可 種別リニューアルベースダウンライト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)(必要高)93 材質(本体)アルミ 電圧(V)100-242 構造浅型 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 埋め込み深さ(mm)93 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光の可否× 配光タイプ拡散配光 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります