LEDユニットODELIC(オーデリック)3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニットODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)白グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)白再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54色(本体)白再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×190質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×220質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)42寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67再生紙使用マーク適合
非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用型連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998