絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • 岩崎電気(130)
  • 星和電機(SEIWA)(21)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • 日立(15)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 三菱電機(7)
  • エスコ(5)
  • シャープ(4)
  • エコ・トラスト・ジャパン(4)
  • エコリカ(3)
  • 東芝ライテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(60)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(86)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(116)
  • 50,000-100,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「HF32」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)16.4全光束(Lm)2450色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
欠品中
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)16.4全光束(Lm)2500色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)16.4全光束(Lm)2500色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
19,900税込21,890特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブラインODELIC(オーデリック)
76,980税込84,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
欠品中
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(200V)18、(242V)19明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1226幅(mm)100質量(kg)2.6オフホワイト色取付本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)92材質(本体)鋼(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体カバーポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別器具:LED一体型長さ(mm)1220幅(mm)130質量(kg)3.7取付簡易取付A高さ(mm)63材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)31.8全高(mm)603~2103ランプ高演色LED材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)850調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト天井と同化しながら均一な拡散光を提供します傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバー鋼(白色)明るさHf32W定格出力相当取付可能天井厚(mm)3~25LED寿命(時間)40000調光の可否構造高気密SB傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)3200調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現 上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型 吹き抜けなどの高天井空間におすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型高さ(mm)45取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)150ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別器具:LED一体型長さ(mm)1220幅(mm)130質量(kg)3.7取付簡易取付A高さ(mm)63材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)32全高(mm)603~2103ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45迄
ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
手元のリモコンで手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体樹脂LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
欠品中
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.8取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

fhf32 安定器特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材