通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
長さ(mm)539
幅(mm)539
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.6
高さ(mm)124
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバー樹脂(マットホワイト色)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)602
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
長さ(mm)539
幅(mm)539
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.2
高さ(mm)124
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)42
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木(オイルステイン)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
皮相電力(VA)43(100V)
光束(Lm)4310
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~10
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
長さ(mm)538
幅(mm)538
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.6
高さ(mm)122
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム檜
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク。アンティークな趣の優美な意匠が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)663
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.8
直径(Φmm)580
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)580
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)636
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5180
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)600
高さ(mm)127
タイプLED一体型
消費電力(W)42
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.8
皮相電力(VA)43(100V)
光束(Lm)4740
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~10
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠木材
リモコン付属
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)112
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)621
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
長さ(mm)539
幅(mm)539
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.2
高さ(mm)124
タイプLED一体型
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木(オイルステイン)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)4920
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)596
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
色(本体)アイボリー
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠布張りセード
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)596
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
色(本体)チノベージュ
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠布張りセード
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)
質量(kg)2
直径(Φmm)590
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
コンセプトは空に浮かぶ雲。お子様の夢を育むユーモラスなデザインと様々な場所に使いやすい性能を備えたロングセラーです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(サンドブラスト)
高さ(mm)154
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠木材
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)112
質量(kg)2.2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)593
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
色(本体)ウォールナット色古味
再生紙使用マーク適合
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)679
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(ステンド調)
高さ(mm)124
質量(kg)2.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
ダウンライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯。通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけます。コネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます
カバー光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト)
質量(kg)0.5
構造高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500/5000(非常灯)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色/昼白色(非常灯)
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)97
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別住宅用非常灯付シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ570
質量(kg)2
色クローム色モール
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)129
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000
電池(交換電池)BB-03050
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色
調光方式連続調光100-1%・調色
非常灯評定番号(住宅用)AH1-003
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)5.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類LED
光源色電球色
器具・セットLED一体型
色温度(K)3000
材質(本体)樹脂
色白色
カバーポリカーボネート
消費電力(W)0.3
幅(mm)62
高さ(mm)68
出しろ(mm)27
質量(kg)0.1
機能停電感知照明
型コンセント差込型
調光の可否不可
センサー明暗センサー付
仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。