LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
光源が奥に位置したハイコーンタイプまぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
超浅型LEDベースダウンライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト配光角度(°)100調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス枠アルミダイカスト仕様(光源の深さ)深型取付必要高(mm)185質量(kg)0.5取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス枠アルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)145質量(kg)0.5取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライトΦ100 LC調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)5.8構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレスダウンライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
視界へのまぶしさを低減ハイクオリティな空間づくりへ浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)枠アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否否仕様調光器不可配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メリハリのある空間をつくる制御された光メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93枠ポリカーボネート取付必要高(mm)75質量(kg)0.3調光の可否否仕様調光器不可配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)40定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
グレアレスダウンライトΦ100 調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
視界へのまぶしさを低減ハイクオリティな空間づくりへ浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93枠アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)29定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプODELIC(オーデリック)4日以内出荷
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計にランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼取付必要高(mm)70質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライトΦ100 LC調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)8.3構造高気密SBランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)配光角度(°)100明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)4.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)ブラック配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス枠鋼埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス枠鋼埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラス枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3皮相電力(VA)14(100V)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)100定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック再生紙使用マーク適合
グレアレスベースダウンライト本体Φ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LED電球ベースダウンライトΦ100 調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)消費電力(W)6.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)消費電力(W)6.1構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサーON-OFF型センサー連動可能センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4消費電力(W)9.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1LEDLED一体型皮相電力(VA)20(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)811明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠アルミカバー樹脂(乳白)反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED色温度(K)2700演色指数(Ra)93明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス枠アルミダイカスト仕様(光源の深さ)深型取付必要高(mm)185質量(kg)0.5配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)42定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス枠アルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)145質量(kg)0.5取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)185取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
空間に溶け込む白いフォルム進化を続けるホワイトギアシリーズミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライトより多彩な生活シーンの演出を可能にします壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9消費電力(W)8.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)721明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス枠アルミダイカスト取付必要高(mm)185質量(kg)0.6取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メリハリのある空間をつくる制御された光メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93枠鋼取付必要高(mm)70質量(kg)0.4調光の可否否仕様調光器不可配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)38定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト
まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保
明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
光源が奥に位置したハイコーンタイプまぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
ダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプODELIC(オーデリック)4日以内出荷
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計にランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼取付必要高(mm)70質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
空間に溶け込む白いフォルム進化を続けるホワイトギアシリーズミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライトより多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メリハリのある空間をつくる制御された光メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93枠ポリカーボネート取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)40仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114仕様調光器不可定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~