空調・電設資材 :「ウインチ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)13
消費電力(W)1050
引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225
モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
付属品取扱説明書、フットスイッチ
質量(kg)13(ベース付)
出力(W)500
電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
巻取速度(m/min)5.5~9.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用
ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質イザナスSK-777 樹脂加工付き
構造12打ち(2×6)
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など
破断荷重(t)4.2
ロープ径(Φmm)6
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様非自転構造
材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)1
絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約4.4
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
材質外層:ポリエステル
質量(kg)2.06
長さ(m)20
破断荷重(t)6
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)3.65
長さ(m)50
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)0.5
長さ(m)10
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)10.3
長さ(m)100
破断荷重(t)6
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)4.38
長さ(m)60
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)1.03
長さ(m)10
破断荷重(t)6
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)1
長さ(m)20
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)0.73
長さ(m)10
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。
用途電設工事など
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約11.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約3.3
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)2.19
長さ(m)30
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)10
長さ(m)200
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
材質外層:ポリエステル
質量(kg)5
長さ(m)100
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。