空調・電設資材 :「シーリングライト 蛍光灯」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)965 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質ポリプロピレン 質量(g)850 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用場所室内用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン分類:Casual
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85 LED寿命(時間)40000 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 切タイマー30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。 お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。 使いやすいリモコンを同梱。 文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)122 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

用途天井直付型 光源色調色(昼光色~電球色)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質スチール、ABS 幅(mm)819 寸法(mm)約819×160×331 高さ(mm)331 質量(g)1900 奥行(mm)160 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80(20W×4) スイッチプルスイッチ 口金E26 器具・セットセット品 使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用 仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)126 消費電力(W)15 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.25(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 消費電力(W)33 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)【器具】3960 点灯方法調光 発光効率(Lm/W)120 調光範囲2段階
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付天井面・壁面取付専用 高さ(mm)105 タイプリニューアル用 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 ランプ同梱 ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ブラック 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 色(反射板)ホワイト/プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2000 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2100 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
リニューアル向けシーリングライト。既設器具の跡隠しに
仕様光束維持率:70% 質量(kg)1 取付天井直付型 高さ(mm)120 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)21.6 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)2700 幅(Φmm)370 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2315 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形ツインパルックプレミア蛍光灯1灯器具相当 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約523×523×325 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト。防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70% 長さ(mm)1252 幅(mm)87 質量(kg)2.6 取付天井直付型 高さ(mm)104 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)22.8 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト【受注生産品】
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ400 質量(kg)1.2 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライトFHD40形昼白色
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼 (木製)白木 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)146 消費電力(W)21.6 色温度(K)5000 LED色昼白色 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.23(100V) 色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し 明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライトFHD40形電球色
エコ商品
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼 (木製)白木 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)146 消費電力(W)21.6 色温度(K)2700 LED色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.23(100V) 色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し 明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約818×160×318 質量(g)2000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。 2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4540 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,980 税込47,278
30日以内出荷

口金E26 高さ(mm)355 セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式ねじ込み 構造防湿型・防雨型 LED内蔵 入力電流(A)0.21(100V) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当30形丸形蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色
電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形昼白色
消費電力(W)23 電圧(V)AC100 長さ(mm)1136 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)84 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 入力電流(A)0.42 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形電球色
電圧(V)AC100 長さ(mm)1136 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)84 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 入力電流(A)0.42 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ4灯シーリング クロス形
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約523×523×325 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります