カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(43)
        • 照明器具(603)
        • テレビ受信用機器(21)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(14)
        • 電路支持材/支持金具(4)
        • 太陽光発電機器部材(4)
        • 通線工具類(2)
        • 接地材料(1)

空調・電設資材 :「端子台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
消費電力(W)6.3仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式幅(mm)490質量(kg)1.3高さ(mm)130奥行(mm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
欠品中
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
AVセレクター 4IN1 ELPAAVセレクター 4IN1ELPA
2,373税込2,610
1個
当日出荷
ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g)約249外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×186×115(最大値)入力端子4系統(映像・音声L/R)出力端子1系統(映像・音声L/R)
アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz) エスエスエーサービスアンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)エスエスエーサービス
629税込692
1個
当日出荷
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。 全端子通電型
端子形状F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×2対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224分配数2
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
AVセレクタ 4IN1OUT MCOAVセレクタ 4IN1OUTMCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。 4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。 ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。 最大4台の入力機器を接続可能。 切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。
セット内容本体・取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)約231出力RCA(メス、映像、音声L/R)×1電源不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×100×41入力RCA(メス、映像、音声L/R)×4保証期間ご購入日より6か月間
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応日本アンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A周波数帯域(MHz)10~3224挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上電圧定在波比1.8/2.0/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5質量(kg)0.04材質亜鉛アルミダイカスト
パナトラック 床直付型接続ボックス Panasonic(パナソニック)パナトラック 床直付型接続ボックスPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応2端子型中間用直列ユニット日本アンテナ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック低天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W120P付東芝ライテック
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1.2高さ(mm)167奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1高さ(mm)165奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6.2仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)160質量(kg)1.7高さ(mm)283奥行(mm)135色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-2D1WH(71935)※DXアンテナ(株)のHP確認
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所適合場所業務用厨房、台所
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室寸法H(mm)21寸法D(mm)18寸法I(mm)97
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)一般住宅用防雨・防湿形器具HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)色(カバー)乳白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテックLED電球 公衆浴場対応シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)幅(mm)208奥行(mm)120色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)270明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
欠品中
消費電力(W)8.1仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)幅(mm)144質量(kg)1.8高さ(mm)300奥行(mm)184機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)320アズワン品番64-9323-16明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上)幅(mm)223質量(kg)1.3高さ(mm)238奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)385アズワン品番64-9324-99明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
欠品中
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)8.1仕様速結端子付(送りなし)、LE、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)幅(mm)146質量(kg)1.6高さ(mm)295奥行(mm)251機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)410アズワン品番64-9323-12明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)幅(mm)190質量(kg)2.2色温度(K)2800光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱オール金属タイプシロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機防雨型LED外玄関灯 LED電球専用オーム電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型取扱説明書(3.41MB)
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
浴室灯 コイズミ(小泉成器)浴室灯コイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)158高さ(mm)70器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材