カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(71)
        • 空調配管工具(3)
        • 照明器具(3,033)
        • テレビ受信用機器(175)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(349)
        • 電路支持材/支持金具(154)
        • 太陽光発電機器部材(8)
        • 通線工具類(121)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(2)
        • 漏電保護(6)
さらに商品を絞り込む

空調・電設資材 :「配線」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
  • 配線カバー
  • 配線モール
  • 配線ダクト
3,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
2,400税込2,640
1パック(2本)ほか
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
配線器具 東芝ライテック配線器具東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
電源4A-300V ACグリーン購入法適合
配線ケース 日動電工配線ケース日動電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル断面寸法(mm)35×18
配線ダクト DAIKO(大光電機)配線ダクトDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
取扱停止中
定格電圧(V)2P 15A 125
配線ダクトパーツ DAIKO(大光電機)配線ダクトパーツDAIKO(大光電機)
229税込252特価
1個ほか
取扱停止中
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
709税込780
1個
6日以内出荷
ジョイントボックス防塵カバー
材質ABS樹脂グリーン購入法適合
漏電ブレーカー モノタロウ漏電ブレーカーモノタロウ(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。定格電流(A)15仕様衝撃波不動作型コンセント個数2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30動作時間0.1秒以内(高速型)定格電圧 AC V100定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
ハーネスOAタップ抜止 6コ口3m
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口6グリーン購入法適合
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ハーネスOAタップ抜止 4コ口3m
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口4グリーン購入法適合
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ハーネス用ジョイントボックス4分岐
仕様送り付電流(A)20電圧(V)125グリーン購入法適合
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ハーネスOAタップ(4コ口3m)
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口4グリーン購入法適合
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
ハーネスOAタップ(6コ口3m)
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口6グリーン購入法適合
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
359税込395
1個
6日以内出荷
ジョイントボックス用取付台
材質メッキ鋼板グリーン購入法適合
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
679税込747
1個
6日以内出荷
ジョイントボックスカバー
材質ポリカーボネート樹脂グリーン購入法適合
オフィス用配線システム 東芝ライテックオフィス用配線システム東芝ライテック
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ハーネス用ジョイントボックス2分岐
仕様送り付電流(A)20電圧(V)125グリーン購入法適合
コンセントプラグ付E26電球ソケット オーム電機コンセントプラグ付E26電球ソケットオーム電機(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125定格電流(A)1ケーブル長(m)約1口金E26
送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)送り配線コネクターENDO(遠藤照明)
859税込945
1個
4日以内出荷
長さ(mm)400電源(V)300/5.0A
配線ケース用付属品 日動電工配線ケース用付属品日動電工
119税込131
1個
4日以内出荷
材質ABS
送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)送り配線コネクターENDO(遠藤照明)
559税込615
1個
4日以内出荷
長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
ブレーカボックス 未来工業ブレーカボックス未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ブレーカ、 露出 ・ 防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。<br />風雨に強いIP44性能!
適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント ×1シルバー(塗装)バンド通し穴有(背面)
浅型配線カバー 未来工業浅型配線カバー未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
かぶり厚30mmのコンクリート打込み箇所のケーブル配線工事に使用します。 柱回りでは主筋より内側に入らず施工することができます。 ボックス継枠を使用すれば30mm以上の打込み箇所にも使用できます
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト16(19)×2、22(25)×2
LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機LED流し元灯 (配線工事不要)オーム電機(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8光源色昼白色相当付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リモコンブレーカ制御端末器 三菱電機リモコンブレーカ制御端末器三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用区分盤内用質量(kg)0.2通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:2.9使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH方式瞬時励磁式(1サイクル以下)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
ナットブレーカー イチネンTASCOナットブレーカーイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用) 東芝ライテック接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用)東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
質量(g)43.5定格電圧(V)125定格電流(A)15
UQ フレックス用送り配線ケーブル Luci(ルーチ)UQ フレックス用送り配線ケーブルLuci(ルーチ)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
使用環境屋内外
LED流し元灯(配線工事必要) オーム電機LED流し元灯(配線工事必要)オーム電機
5,398税込5,938
1点
3日以内出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
SLコネクタ付送り配線ケーブル Luci(ルーチ)SLコネクタ付送り配線ケーブルLuci(ルーチ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
材質UL1007 AWG20許容電流(A)7使用環境屋内定格電圧・周波数DC24V
LED流し元灯(配線工事必要) オーム電機LED流し元灯(配線工事必要)オーム電機
5,498税込6,048
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書質量(g)565定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
PSEコネクタ付送り配線コード Luci(ルーチ)PSEコネクタ付送り配線コードLuci(ルーチ)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
コネクタ電源:VM1418C白/VM1776C白電源ケーブルVFF-0.75sq
配線ダクト取付型LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
31日以内出荷
首振角度(°)90
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティファインホープスポット 配線ダクト用スポットライトユニティ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら