ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)¥95,980~税込¥105,578~
1組(2脚)
翌々日出荷
スクリュージャッキ無段階調整
シャフトIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から3日以内出荷
インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップあらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)質量(kg)75出力(W)750外形寸法(mm)W500×L750×H340電源(V)AC100能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
ドラム制動装置IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
10tonジャッキ 本体スタンド2脚IKURATOOLS(育良精機)96日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付)IKURATOOLS(育良精機)96日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。使用荷重(t)10シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)欠品中
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
折りたたみ式ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
質量(kg)1脚:17揚程(mm)300揚力(kN)29.4
10tケーブルジャッキ一式IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)87(本体一脚の質量)揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150使用荷重(kg)10揚力(kN)98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
エンジンウインチIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
単管コロIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)寸法(Φmm×Lmm)80×300アズワン品番65-2356-05安全最大荷重(kN)4.9適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
ケーブルウインチ CWシリーズIKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!大きい文字とインジケーターで視認性アップ!ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
折りたたみ式ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付ワンタッチ飛び出しガード付【注意・使用条件】安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。
質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
ケーブル中間送り機
「パワーボル」との併用に最適
付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
尻手保持装置IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500質量(kg)5.8ロープ径(Φmm)12~18外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274保持力(kN)9.8
ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59型スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
育良 ケーブルジャッキ(10202)IKURATOOLS(育良精機)8日以内出荷
トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ステージ棚三洋スーパースタンド税込¥4,288¥3,898
カットエース光洋化学税込¥25,278¥22,980
カットエース光洋化学税込¥27,478¥24,980
カットエース光洋化学税込¥21,978¥19,980
カットエース光洋化学税込¥15,378¥13,980
カットエース光洋化学税込¥26,378¥23,980
パイオラン光洋化学税込¥41,778~¥37,980~
パイオラン光洋化学税込¥41,778~¥37,980~