絞り込み
ブランド
  • CipherLab
  • unitech(35)
  • エフケイシステム(22)
  • honeywell(9)
  • オプトエレクトロニクス(9)
  • デンソーウェーブ(9)
  • エイポック(8)
  • サンワサプライ(7)
  • アイメックス(5)
  • ウェルコムデザイン(5)
  • ユニテック(3)
  • ZEBEX(3)
  • 東芝テック(2)
  • Newland(2)
  • PC Worth International(2)
  • MARSON(2)
  • ALF(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • 寺岡製作所(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「e13 led」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド型二次元コードスキャナー CipherLabハンドヘルド型二次元コードスキャナーCipherLab
29,980税込32,978
1本
欠品中
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)入力電圧(V)DC5±10%光源白色LED速度【走査】毎秒60スキャン保証期間1年周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErPEMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC静電気耐力±8KV接触/±15KV気中キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)コントラスト【印刷】最低30%動作電流(mA)50/280インジケータ【読取】ビープ音とLED動作温度範囲(℃)0~50被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
二次元コードリーダー CipherLab二次元コードリーダーCipherLab
74,000税込81,400特価
1個
当日出荷
幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。 高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。 設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品) 製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理) サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)入力電圧(V)DC5±10%光源625nm±5nm赤色LED速度【走査速度】毎秒60スキャンバッテリーリチウム充電池湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと)メモリー10KB/4MBバッテリー電圧(V)3.7保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年)保存温度範囲(℃)-20~60安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErPEMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KCバッテリー容量(mAh)800言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド)動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒)インジケータ読取:ビープ音とLED無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC通信距離(m)90(直線見通し)動作温度範囲(℃)0~50被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°