ステンレスキャスター SUS-K型ユーエイキャスター20日以内出荷から26日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター SUS-J型ユーエイキャスター当日出荷から27日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5722車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5749車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5790車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 100径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5781車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5731車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5757車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイ キャスターステンレス製自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
金具にはステンレスを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番384-3939車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイ キャスターステンレス製S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車ユーエイキャスター当日出荷
金具にはステンレスを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番384-3947車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3