絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(682)
  • エスコ(8,382)
  • TRUSCO(5,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,859)
  • サカエ(2,102)
  • 富士インパルス(1,926)
  • KITO(キトー)(1,860)
  • ハンマーキャスター(1,537)
  • 水本機械製作所(1,416)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(994)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • RS PRO(676)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • 3M(スリーエム)(643)
  • ユタカメイク(636)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
ノーパンクタイヤ 手押し二輪車 ヨドノノーパンクタイヤ 手押し二輪車ヨドノ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から3日以内出荷
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
フットブレーキ付フレッシュカー ヨドノフットブレーキ付フレッシュカーヨドノ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。
ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905荷台寸法(奥行)(mm)900
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)ヨドノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
ドラムホリゾナー ヨドノドラムホリゾナーヨドノ
32,980税込36,278
1台
欠品中
ハンドブレーキ付フレッシュカー ヨドノハンドブレーキ付フレッシュカーヨドノ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ハンドストッパー付です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905ストッパーハンドストッパー荷台寸法(奥行)(mm)900
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
2才一輪車 ノーパンク ヨドノ2才一輪車 ノーパンクヨドノ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)12積載荷重(kg)100使用車輪360Φノーパンク
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式ヨドノ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式ヨドノ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カメレオンベルト(マグネットタイプ) ヨドノカメレオンベルト(マグネットタイプ)ヨドノ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着! ワンタッチで自動巻取り、ラチェットで増し締めが可能! 不使用時は巻き取る事で邪魔にもなりません!
材質フック、ラチェット:スチール、ベルト:ポリエステル、マグネットケース:アルミ質量(g)630ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×70(ベルト含まず)
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入ヨドノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
ポニーEV 200kg積 ヨドノポニーEV 200kg積ヨドノ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
3才一輪車 ノーパンク ヨドノ3才一輪車 ノーパンクヨドノ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
標準型リヤカー ヨドノ標準型リヤカーヨドノ
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
最大積載量(kg)350
片袖木張運搬車 900x600 プレス ヨドノ片袖木張運搬車 900x600 プレスヨドノ
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)プレスジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
フットブレーキ付ポータブルカー ヨドノフットブレーキ付ポータブルカーヨドノ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。
車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)905ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)樹脂
空気入フレッシュカー ヨドノ空気入フレッシュカーヨドノ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
空気入タイヤ仕様です。
車輪径(Φmm)170荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)900
ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノノーパンクタイヤ 固定金具付きヨドノ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみヨドノ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
プレス製自在金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具付赤ゴム車ヨドノ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ空気入りタイヤ 車輪のみヨドノ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
...