絞り込み
ブランド
  • リケン
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,654)
  • TRUSCO(5,172)
  • KITO(キトー)(4,096)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,195)
  • 富士インパルス(1,920)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(991)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(646)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(642)
  • ユタカメイク(627)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラー リケン

    カプラー

    リケン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
    用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
  • 2山クレビス リケン

    2山クレビス

    リケン
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
  • 1山クレビス リケン

    1山クレビス

    リケン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
  • アルミシリンダー リケン

    アルミシリンダー

    リケン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    標準シリンダーの約1/2の質量です。偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
    用途ジャッキアップ用軽量アルミ油圧シリンダー2018年トラスコ掲載ページ7 1485
  • 油圧シリンダ単動式 リケン

    油圧シリンダ単動式

    リケン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
    仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    88,900税込97,790
    1個ほか
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
  • 単動シリンダ リケン

    単動シリンダ

    リケン
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    仕様ミリねじトラスコ品番773-3836質量(kg)1.7最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)144必要油量(mL)36
  • 油圧シリンダ単動式 リケン

    油圧シリンダ単動式

    リケン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
    仕様インチねじ
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30
  • 複動シリンダ リケン

    複動シリンダ

    リケン
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番773-2171質量(kg)2.8外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
  • 電動ポンプ リケン

    電動ポンプ

    リケン
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
    容量(L)4.5モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz)吐出圧力(MPa)70使用作動油ISO VG32有効油量(L)3.5吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
  • 単動式油圧シリンダー リケン

    単動式油圧シリンダー

    リケン
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    仕様ミリねじ
  • 単動シリンダ リケン

    単動シリンダ

    リケン
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
    仕様インチねじ、単動シリンダ
  • インチねじシリンダ リケン

    インチねじシリンダ

    リケン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
  • アルミシリンダー リケン

    アルミシリンダー

    リケン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
    最高使用圧力70MPa
  • 手動油圧ポンプ リケン

    手動油圧ポンプ

    リケン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6912質量(kg)9材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3吐出口径3/8適合シリンダ複動
  • ソケット リケン

    ソケット

    リケン
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    70MPa用高圧ソケット。
  • クレビス用ピン リケン

    クレビス用ピン

    リケン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    クレビス専用のピンです。
  • 3山クレビス リケン

    3山クレビス

    リケン
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
    トラスコ品番852-0005質量(kg)0.5