絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(577)
  • エスコ(4,464)
  • TRUSCO(2,727)
  • KITO(キトー)(2,520)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • 水本機械製作所(1,460)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(957)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
  • 三友(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(365)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(332)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(266)
  • ニトムズ(258)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    仕様シリンダ側カップラねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    仕様ホース側カップラねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]流体温度範囲(℃)0~60
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
  • ”カップラ” スタンダード RIKEN(理研機器)

    ”カップラ” スタンダード

    RIKEN(理研機器)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
    用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
  • 可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
    質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • 高圧ホース RIKEN(理研機器)

    高圧ホース

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9
  • 100MPAシリーズ 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    100MPAシリーズ 手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)30.2接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)7.16最大出力(kN)50ピストン径C(Φmm)26ピストンねじ径DM20×P1.5ピストンねじ長E(mm)25カラーねじ径FM45×P1.5カラーねじ長G(mm)23ねじにがし長J(mm)3ピストン突出長M(mm)31
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
  • ジャッキアップ用球面キャップ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用球面キャップ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
  • 1回路用ブランチ RIKEN(理研機器)

    1回路用ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) MC05-50用ヘッドカバー RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー) MC05-50用ヘッドカバー

    RIKEN(理研機器)
    4,898税込5,388
    1個
    11日以内出荷
    適合MC05-50用
  • 油圧シリンダーMS1-100用 ピストンねじ用キャップ RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダーMS1-100用 ピストンねじ用キャップ

    RIKEN(理研機器)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷